SY 25 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 25 TF
Rubix:15700
Hersteller:27259
EAN:7316577028013
SY 25 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand102 mm
Achshöhe36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 25 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37,8x130x50 mm
Bruttogewicht693 g
Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand102 mm
Achshöhe36,5 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager34,1 mm
Außendurchmesser130 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Höhe25 mm
Länge130 mm
Seriesy
Gewicht0,73 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Breite37,8 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
32,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std