UCP 205-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-RASEY25-JIS
FAG:UCP205-J7
Rubix:867662
Hersteller:0808214640000
EAN:4047643247696
UCP 205-J7 (FAG) Stehlagereinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand105 mm
Achshöhe36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP 205-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht856 g
Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand105 mm
Achshöhe36,5 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager38 mm
Außendurchmesser71 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen13 mm
Höhe71 mm
Länge140 mm
Serieucp
Anzahl Löcher2
Breite38 mm
Zolltarifcode84832000
24,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,46 € inkl. MwSt.