SNS 3268-Z-D (FAG) Stehlagergehäuse aus Sphäroguss FAG
Stehlagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:SNS3268-Z-D
Rubix:2474528
Hersteller:0806351480000
EAN:4047643276849


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 715 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 870 mm |
| Achshöhe | 360 mm |
Produktdetails : SNS 3268-Z-D (FAG) Stehlagergehäuse aus Sphäroguss FAG
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, metrische Wellendurchmesser, für Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 715 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 870 mm |
| Achshöhe | 360 mm |
| Werkstoff | sphäroguss (en-gjs-400) |
| Typ | geteiltes stehlagergehäuse |
| Bauform | geteilt (auf sockel montiert) |
| Höhe | 715 mm |
| Länge | 1040 mm |
| Dichtung | taconite seal (ntc76/370) and labyrinth seal options; very high sealing action (options available) |
| Lagerkompatibilität | pendelrollenlager (zylindrische bohrung) |
| Bohrungsform | zylinderbohrung |
| Außendurchmesser | 620 mm |
| Breite | 400 mm |
| Gehäuseform | geteiltes stehlager |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11.592,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
13.794,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage