Referenzen
FAG:SES205-L
Rubix:3176115
Hersteller:0860883600000
EAN:4064327776242


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 74 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Achshöhe | 40 mm |
Produktdetails : SES 205-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 74 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Achshöhe | 40 mm |
| Werkstoff | lamellengraphit-gusseisen |
| Typ | geteiltes stehlagergehäuse |
| Bauform | fußmontiert (2 verlängerte schlitze für fußschrauben, standardausführung) |
| Höhe | 74 mm |
| Länge | 165 mm |
| Dichtung | double-lip seal (edh) or felt seal (efs) – seals ordered separately |
| Lagerkompatibilität | kompatibel mit lagerbaureihen z. b. 1205, 20205, 2205, 22205, 6205 (vollständige liste siehe hersteller tpi) |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Bohrungsform | geeignet für lager mit zylindrischer oder konischer bohrung (adapterhülse für konische bohrung) |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 67 mm |
| Gehäuseform | geteiltes stehlagergehäuse |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage