SNS 3244-H-D (FAG) Stehlagergehäuse aus Sphäroguss FAG
Stehlagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:SNS3244-H-D
Rubix:1286685
Hersteller:0806338890000
EAN:4047643276719


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 474 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 600 mm |
| Achshöhe | 240 mm |
Produktdetails : SNS 3244-H-D (FAG) Stehlagergehäuse aus Sphäroguss FAG
Stehlagergehäuse, geteilt, für Pendelrollenlager, metrische und zöllige Wellendurchmesser, für Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 182400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 474 mm |
| Befestigungsabstand | 600 mm |
| Achshöhe | 240 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | geteiltes stehlagergehäuse |
| Bauform | fußmontiert (sockel) mit m30-befestigungsbohrungen |
| Höhe | 474 mm |
| Länge | 700 mm |
| Dichtung | labyrinth and taconite seals |
| Lagerkompatibilität | pendelrollenlager 23244..-k |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Bohrungsform | zylinderbohrung |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 310 mm |
| Gehäuseform | geteiltes hauptgehäuse |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.681,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.571,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage