Referenzen
SNR:PE216
Rubix:674808
EAN:3413520576608


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 232 mm |
| Achshöhe | 89 mm |
Produktdetails : PE 216 (SNR) Stehlagergehäuse SNR
Stehlagergehäuse mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 232 mm |
| Achshöhe | 89 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 95,2 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen