Referenzen
SNR:PE.203
Rubix:674786
EAN:3413529568475


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
Produktdetails : PE 203 (SNR) Stehlagergehäuse SNR
Stehlagergehäuse mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 27,2 mm |
| Breite | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen