Spannlager mit Exzenterspannring INA GE65-214-XL-KTT-B, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 48.5 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:GE65-214-XL-KTT-B
Rubix:12440
Hersteller:0009787440000
EAN:4064327886613
GE 65-214-XL-KTT-B (INA) Spannlager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser125 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 65-214-XL-KTT-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-KTT-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser125 mm
Werkstoffgusseisen
Breite48,5 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,31 exkl. MwSt.
/ Stück
183,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an