Spannlager mit Exzenterspannring SKF YET 207, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 38.9 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YET 207
Rubix:974462
Hersteller:YET 207
EAN:7316577032409
YET 207 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YET 207 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF Einzelverpackung


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring befestigt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.

Stärken

- Konzipiert für die Rotation in eine Richtung
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Breite38,9 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung35 mm
Käfigplastik
Stärke25,4 mm
Schmiermittelspezial-langzeitfett mit lithium/calcium-verdicker/seife, nlgi 2
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Zolltarifcode84821090
32,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an