Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE25-NPP-B-FA106, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 31 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GRAE25-NPP-B-FA106
Rubix:12873
Hersteller:0008401650000
EAN:4012802788792




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GRAE 25-NPP-B-FA106 (INA) Spannlager INA
Selbstausrichtendes Lager mit exzentrischem Verriegelungsring und sphärischem Außenring. Lager abgedichtet durch Dichtungslippe an 2 Seiten (P).
Spannlager GRAE..-NPP-B
Anwendungen
Geeignet für Lager, die in eine Richtung rotieren, aber auch für Rotation in beide Richtungen bei niedriger Geschwindigkeit und geringer Belastung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 190 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 31 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 25 mm |
| Käfig | polyamid |
| Stärke | 15 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort