Spannlager mit Exzenterspannring SKF YET 204, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 31 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YET 204
Rubix:974495
Hersteller:YET 204
EAN:7316577029300
YET 204 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YET 204 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF Einzelverpackung


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring befestigt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.

Stärken

- Konzipiert für die Rotation in eine Richtung
- Schnelle und einfache Montage auf der Welle
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Werkstoffstahl
Breite31 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12,7 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r6,55 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
20,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an