Spannlager mit Exzenterspannring INA E25-XL-KRR, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 34.9 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:E25-XL-KRR
Rubix:11739
Hersteller:0008426050000
EAN:4012802787801
E 25-XL-KRR (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E 25-XL-KRR (INA) Spannlager INA


Spannlager E..-KRR, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Werkstoffgusseisen
Breite34,9 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
23,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an