Spannlager mit Exzenterspannring SKF YEL 207-2F, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 51.1 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YEL 207-2F
Rubix:16358
Hersteller:YEL 207-2F
EAN:7316570688726
YEL 207-2F (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YEL 207-2F (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird mit einem Exzenterspannring festgesetzt, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Breite51,1 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25,5 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Käfigpolyamid
Stärke37,6 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r15,3 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
39,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an