Spannlager mit Exzenterspannring SKF YEL 206-2RF/VL065, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 48.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YEL 206-2RF/VL065
Rubix:146272
Hersteller:51696
EAN:7316570385908
YEL 206-2RF/VL065 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YEL 206-2RF/VL065 (SKF) Y-Lager mit Exzenterring SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird mit einem Exzenterspannring festgesetzt, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48,4x62x62 mm
Bruttogewicht375 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Breite48,4 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung30 mm
Käfigpolyamid
Stärke18 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
42,94 exkl. MwSt.
/ Stück
51,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an