Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE30-208-NPP-B-AH01, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 42.1 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GRAE30-208-NPP-B-AH01
Rubix:12876
Hersteller:0035684820000
EAN:4012802822144
GRAE 30-208-NPP-B-AH01 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRAE 30-208-NPP-B-AH01 (INA) Spannlager INA


Spannlager mit sphärischem Außenring, Befestigung durch exzentrischen Spannring, beidseitig P-Dichtung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht600 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl
Breite42,1 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung30 mm
Käfigpolyamid
Stärke43,7 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
111,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,52 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an