Spannlager mit Exzenterspannring INA GRA103-NPP-B-AS2/V, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30.1625 mm | Breite: 23.8 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GRA103-NPP-B-AS2/V
Rubix:447988
Hersteller:0502720550000
EAN:4047643164122




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,1625 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GRA 103-NPP-B-AS2/V (INA) Spannlager zöllig INA
Radiales Einsteck-Kugellager GRA..-NPP-B-AS2/V
Spannlager GRA..-NPP-B-AS2/V
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35,8x62x30,16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 304 g |
| Innendurchmesser | 30,1625 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 23,8 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 30,1625 mm |
| Käfig | polyamid |
| Stärke | 9 mm |
| Schmiermittel | aluminium-komplexseifenfett (lebensmittel-freigabe nsf-h1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage