Spannlager mit Exzenterspannring INA GE70-XL-KTT-B, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 48.5 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:GE70-XL-KTT-B
Rubix:12452
Hersteller:0009786390000
EAN:4064327886606
GE 70-XL-KTT-B (INA) Spannlager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 70-XL-KTT-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-KTT-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig T-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66x125x125 mm
Bruttogewicht2450 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Werkstoffstahl
Breite48,5 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,69 exkl. MwSt.
/ Stück
185,27 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an