Sonstiges Spannlager NSK AEL203W3, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Spannlager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:AEL203W3
Rubix:732356
EAN:00029176578458


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : AEL 203W3 (NSK) Spannlager NSK
Spannlagereinsatz, zylindrische Bohrung, Exzenterringbefestigung, mit Ringschneide
Spannlagereinsatz, zylindrische Bohrung, Exzenterringbefestigung, mit Ringschneide
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen