Referenzen
SNR:ZLG315AA
Rubix:822393
EAN:3413520698157





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 400 mm |
| Achshöhe | 100 mm |
Produktdetails : ZLG 315 AA (SNR) Blockgehäuse SNR
Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blockgehäuse SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 360x250x610 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 59,5 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Befestigungsabstand | 400 mm |
| Achshöhe | 100 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.235,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.660,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen