Referenzen
SNR:ZLG310AA
Rubix:915170
EAN:3413520697969





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 275 mm |
| Achshöhe | 70 mm |
Produktdetails : ZLG 310 AA (SNR) Blockgehäuse SNR
Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blockgehäuse SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 520x305x205 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21,66 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Befestigungsabstand | 275 mm |
| Achshöhe | 70 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 142 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.117,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.329,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen