Referenzen
SNR:ZLG308AA
Rubix:822291
EAN:3413520697914





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 225 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
Produktdetails : ZLG 308 AA (SNR) Blockgehäuse SNR
Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blockgehäuse SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 218x350x155 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12,39 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Befestigungsabstand | 225 mm |
| Achshöhe | 60 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 121 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
981,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.168,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen