UCPH 207 (SNR) Stehlagereinheit SNR

SNR Gehäuselager UCPH200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCPH207
Rubix:675363
Hersteller:UCPH.207
EAN:3413529505241
UCPH 207 (SNR) Stehlagereinheit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand127 mm
Achshöhe95 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCPH 207 (SNR) Stehlagereinheit SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit für erhöhte Wellenmitte mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand127 mm
Achshöhe95 mm
Werkstoffgehäuse: grauguss (gg20 oder gg25); lagereinsatz: gehärteter 100cr6-lagerstahl
Gesamtbreite Lager42,9 mm
Außendurchmesser72 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen17 mm
Bauform2-loch-sockel (stehlager) mit geschlitzten befestigungsbohrungen
Höhe95 mm
Länge167 mm
Dichtunguszczelnienie z odrzutnikiem; uszczelnienia wykonane z gumy nitrylowej i ocynkowanej blachy; opcjonalne uszczelnienia o potrójnej wargie (l3) dostępne przy silnym zanieczyszczeniu
Serieucph200
Gewicht2,27 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Breite42,9 mm
Zolltarifcode84832000
38,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen