PASEY 35-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PASEY35-XL-N
Rubix:2535234
Hersteller:0946130100000
EAN:4054372514340
PASEY 35-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand126 mm
Achshöhe47,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PASEY 35-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten PASEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand126 mm
Achshöhe47,6 mm
Werkstoffgusseisen (lamellengraphit)
Gesamtbreite Lager45 mm
Außendurchmesser163 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Bauform2-loch-sockel (langer sockel)
Höhe93 mm
Länge163 mm
Dichtungp seals on both sides (lip seals)
Seriepasey..-xl-n
Gewicht1,45 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Breite27 mm
38,77 exkl. MwSt.
/ Stück
46,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen