SY 55 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SY 55 FM
Rubix:15737
Hersteller:27304
EAN:7316570961072
SY 55 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand181 mm
Achshöhe63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SY 55 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das einfach zu montierende Lager hat einen schmalen Innenring und wird mit einem Exzenterspannring auf der Welle festgesetzt.

Stärken

- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66,4x219x110 mm
Bruttogewicht3509 g
Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand181 mm
Achshöhe63,5 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager48,4 mm
Außendurchmesser69,06 mm
Höhe126 mm
Länge219 mm
Seriesy
Gewicht3,51 kg
Anzahl Löcher2
Breite60 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
101,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen