Referenzen
Ersetzte Ref.:-T-UCP218
FAG:UCP218-J7
Rubix:3086162
Hersteller:0823170200000
EAN:4054366901620


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 262 mm |
| Achshöhe | 101,6 mm |
Produktdetails : UCP218-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Befestigungsabstand | 262 mm |
| Achshöhe | 101,6 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 88 mm |
| Außendurchmesser | 327 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Länge | 327 mm |
| Serie | ucp |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102000 N |
| Breite | 88 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
310,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
369,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort