UCP207 (TIM) Gehäuselager Timken

Stehlagergehäuse-Einheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UCP207
Rubix:1519134
EAN:0087796072008
UCP207 (TIM) Gehäuselager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand127 mm
Achshöhe47,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP207 (TIM) Gehäuselager Timken


Timken-Innovationen tragen weiterhin dazu bei, die Welt in Bewegung zu halten, einschließlich der Erfindung des breiten Innenringlagers und der Kugellager-Gehäuseeinheit. Timken setzt diese Innovation fort, indem wir unser umfangreiches ingenieurtechnisches Wissen über Lager, Metallurgie, Dichtungen und Endanwenderanwendungen anwenden, um optimierte Leistung aus unserer Produktlinie für Gehäuseeinheiten zu erzielen.

Stärken

-UCP-Stehlager werden für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten
Kompakt,
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die Wellenfehlstellungen ausgleichen
Timken-Gehäuseeinheiten der Serie UCP sind mit dem Timken-Lagereinsatz mit Stellschraubenverriegelung (UC) ausgestattet
Das Lager ist vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Schmierfitting zum Nachschmieren wird mitgeliefert(1)
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für
Der Abstand der Schraubenlöcher und die Höhenabmessungen von der Basis bis zur Mitte sind mit denen der Konkurrenz austauschbar
Das Gehäuse ist für einen einfachen Lageraustausch ausgelegt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand127 mm
Achshöhe47,6 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager48 mm
Außendurchmesser94,6 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen17 mm
Bauform2-loch-sockel
Höhe95 mm
Länge167 mm
Dichtungbonded nitrile rubber seal with steel flinger
Serieucp 200
Gewicht1,6 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Breite48 mm
37,86 exkl. MwSt.
/ Stück
45,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen