SYJ 20 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYJ 20 TF
Rubix:151152
Hersteller:51563
EAN:7316570219579
SYJ 20 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand97 mm
Achshöhe33,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYJ 20 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.

Stärken

- Robust
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34,3x127x40 mm
Bruttogewicht572,9 g
Innendurchmesser20 mm
Befestigungsabstand97 mm
Achshöhe33,3 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager31 mm
Außendurchmesser28,2 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen20,7 mm
Höhe64,5 mm
Länge127 mm
Seriesyj
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
Breite34 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
33,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen