Referenzen
INA:PSHE17-XL
Rubix:14716
Hersteller:0008309840000
EAN:4012802792126


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 47 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
Produktdetails : PSHE 17-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 47 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 30 mm |
| Außendurchmesser | 28,4 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Länge | 63 mm |
| Serie | pshe..-xl |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
| Breite | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort