UCPA 205-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-UCPA205
FAG:UCPA205-J7
Rubix:1417741
Hersteller:0821722850000
EAN:4054366899033
UCPA 205-J7 (FAG) Stehlagereinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand56 mm
Achshöhe36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCPA 205-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPA, Graugussgehäuse, mit kurzem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht830 g
Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand56 mm
Achshöhe36,5 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager38 mm
Außendurchmesser72 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Höhe72 mm
Länge84 mm
Serieucpa
Anzahl Löcher2
Breite38 mm
Zolltarifcode84832000
29,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std