PSHEY 20-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PSHEY20-XL-N
Rubix:14733
Hersteller:0008887450000
EAN:4012802808230


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 50,8 mm |
| Achshöhe | 33,3 mm |
Produktdetails : PSHEY 20-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 50,8 mm |
| Achshöhe | 33,3 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 32 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 8 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Länge | 65 mm |
| Serie | pshey..-xl-n |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Breite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort