Referenzen
SKF:UCP 204/H
Rubix:3251643
EAN:7316579751810


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 33,3 mm |
Produktdetails : UCP 204/H (SKF) Stehlagereinheit SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese robuste, steife Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 33,3 mm |
| Werkstoff | lagerstahl |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13 mm |
| Bauform | 2-loch-stehlager |
| Höhe | 64,5 mm |
| Länge | 127 mm |
| Serie | uc |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12700 N |
| Breite | 34 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen