Referenzen
INA:RASE75-XL
Rubix:14938
Hersteller:0008774840000
EAN:4064327885692


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 210 mm |
| Achshöhe | 82,5 mm |
Produktdetails : RASE 75-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 164x265x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7530 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Befestigungsabstand | 210 mm |
| Achshöhe | 82,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 66 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 22 mm |
| Höhe | 164 mm |
| Länge | 265 mm |
| Serie | rase..-xl |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Breite | 66 mm |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort