Sonstiges Spannlager SNR UK315G2, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 55 mm

SNR - Einsatz - UK315G2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UK315G2
Rubix:674293
EAN:3413529503988
UK 315G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UK 315G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse SNR


Sphärischer Außendurchmesser, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Sphärischer Außendurchmesser mit Stift, konische Bohrung, Dichtung mit Dichtungsring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)170x170x100 mm
Bruttogewicht3796 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite55 mm
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Statische Tragzahl, radial - C0r76800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr113360 N
245,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an