Sonstiges Spannlager SNR UK.316.G2, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 55 mm
SNR Einsatz UK300 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UK.316.G2
Rubix:674297
EAN:3413529503995




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : UK 316G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, konische Bohrung, SNR-Nachschmiersystem, Spannhülsenbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 86500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 122850 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
354,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen