Sonstiges Spannlager SNR UK213G2H, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 36 mm

SNR - Einsatz - UK213G2H

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UK213G2H
Rubix:574261
EAN:3413529503827
UK 213G2H (SNR) Gehäuselagereinsatz mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UK 213G2H (SNR) Gehäuselagereinsatz mit Spannhülse SNR


Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x130x79 mm
Bruttogewicht1870 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite36 mm
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Endbearbeitungverzinktes metall
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
Bauformbefestigung durch adapterhülse (h2313)
Gewicht1,85 kg
Schmierunglebensdauergeschmiert mit geeignetem wälzlagerfett; unter normalen betriebsbedingungen ist kein nachschmieren erforderlich.
111,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an