Sonstiges Spannlager SNR UK213G2, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 36 mm
SNR - Einsatz - UK213G2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UK213G2
Rubix:574260
EAN:3413529503681





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 36 mm |
Dokumente
Produktdetails : UK 213G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse SNR
Sphärischer Außendurchmesser, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x125x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1310 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 36 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57200 N |
| Bauform | befestigung durch adapterhülse auf kegelbohrung |
| Gewicht | 1,917 kg |
| Schmierung | g2-nachschmiersystem: außenring mit 4 schmierbohrungen in 2 ebenen; einlage basierend auf dem design eines lebensdauergeschmierten rillenkugellagers. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen