1032337 Rückhalteseil mit 2 karabiner 1,5 Meter

Rückhalteseil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Miller:1032337
Rubix:2848069
EAN:3660681054654
1032337 Rückhalteseil mit 2 karabiner 1,5 Meter

Technische Zusammenfassung

Länge1,5 m

Produktdetails : 1032337 Rückhalteseil mit 2 karabiner 1,5 Meter


Die Rückhalteseil Miller 1032337 ist eine Ausrüstung zur Begrenzung von Bewegungen bei Arbeiten in der Höhe. Sie verhindert, dass der Anwender einen Bereich mit Absturzrisiko erreicht. Dieses System ist Bestandteil von Absturzsicherungssystemen, die auf Baustellen und in technischen Anlagen eingesetzt werden.

Eigenschaften:
Dieses Rückhalteseil besteht aus einem Seil mit einer Polyester-Ummantelung und einem Polyamid-Kern. Diese Konstruktion gewährleistet die notwendige mechanische Festigkeit für Haltearbeiten bei Tätigkeiten in der Höhe.
Die verwendete Reepschnur weist eine doppelt so hohe Abriebfestigkeit wie Standard-Reepschnüre auf. Ein fluoreszierend grünes Seil mit schwarzen Markierungen verbessert die Sichtbarkeit im Arbeitsbereich. Sichtbare Nähte erleichtern die visuelle Kontrolle vor der Verwendung.
Das Seil ist Teil einer Produktreihe zur Abdeckung unterschiedlicher Arbeitssituationen im Rückhaltesystem. Die Verbindung erfolgt über zwei Vierteldreh-Karabiner, welche die Verbindung mit dem Auffanggurt und dem Anschlagpunkt ermöglichen.

Spezifikationen:
• Länge: 1,5 m
• Seildurchmesser: 11 mm
• Öffnung der Karabiner: 17 mm
• Bruchfestigkeit des Seils: > 22 kN
• Einsatztemperatur: -30 °C bis +50 °C
• Gewicht: 0,480 kg
• Material Mantel: Polyester
• Material Kern: Polyamid
• Verbindungselemente: 2 Vierteldreh-Karabiner aus Stahl

Normen:
• CE-Kennzeichnung - PSA Kategorie III: Klassifizierung für Ausrüstung zum Schutz vor schweren oder tödlichen Risiken, insbesondere Abstürzen aus der Höhe
• EN 354: Norm für Verbindungsmittel in Absturzsicherungssystemen
• EN 358:1999: Norm für Halte- und Rückhaltesysteme zur Arbeitsplatzpositionierung

Stärken

• Sicherer Halt für den Anwender: 1,5 m Länge, geeignet für Rückhaltesysteme zur Begrenzung des Zugangs zu Gefahrenbereichen
• Verstärktes Seil: doppelt so hohe Abriebfestigkeit wie bei Standard-Reepschnüren
• Hohe Sichtbarkeit: fluoreszierend grünes Seil mit schwarzen Markierungen für bessere Erkennbarkeit im Arbeitsbereich
• Einfache Kontrolle: sichtbare Nähte ermöglichen eine schnelle visuelle Prüfung vor der Nutzung

Anwendungen

Das Rückhalteseil wird bei Arbeiten in der Höhe eingesetzt, wenn Bewegungen eingeschränkt werden sollen, um den Zugang zu Bereichen mit Absturzrisiko zu verhindern. Es wird in Rückhaltesystemen in Kombination mit Auffanggurt und Anschlagpunkt verwendet. Diese Art von Ausrüstung wird auf Baustellen, in der industriellen Instandhaltung, bei Arbeiten an Metallkonstruktionen sowie bei technischen Einsätzen in der Höhe eingesetzt. Typische Einsatzumgebungen sind Industrieanlagen, technische Infrastrukturen oder Wartungsbereiche, in denen eine strikte Kontrolle der Bewegungen des Anwenders erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Länge1,5 m
65,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage