SYNT 40 F (SKF) Stehlagergehäuseeinheit ConCentra SKF

Rollenlagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYNT 40 F
Rubix:648307
Hersteller:377797
EAN:7316574267767
SYNT 40 F (SKF) Stehlagergehäuseeinheit ConCentra SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand170 mm
Achshöhe60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYNT 40 F (SKF) Stehlagergehäuseeinheit ConCentra SKF


Kissenlager- (Plummer-) Blockrollenlagereinheiten und Spannrollen-Lagereinheiten bestehen aus einem sphärischen oder Kegelrollenlager, das in einem nicht-geteilten Gehäuse montiert ist, das auf einer Auflagefläche verschraubt werden kann. Diese Variante verfügt über ein sphärisches Rollenlager, einen Zweischraubenfuß und eine SKF ConCentra-Verriegelung, die eine wirklich konzentrische enge Passung erzeugt und das korrekte Innenluftspiel im Lager einstellt. Die Einheiten sind abgedichtet und geschmiert und sofort einsatzbereit. Diese Lagereinheit deckt ein breites Spektrum an Anforderungen in metrischen Abmessungen ab.
Rollenlager mit Stehlagergehäuse sowie Spannlagerkopfeinheiten bestehen aus einem Pendel- oder Kegelrollenlager, das in einem ungeteilten Gehäuse montiert ist; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung besteht aus einem Pendelrollenlager, einem Fuß mit zwei Bohrungen und einer SKF ConCentra Befestigung. Mit letzterer wird eine konzentrische Presspassung hergestellt und die korrekte Lagerluft eingestellt. The Einheiten sind abgedichtet, geschmiert und betriebsbereit. Diese Lagereinheit deckt eine Vielzahl von Anforderungen in Anwendungen mit metrischen Abmessungen ab.

Stärken

- Montagebereit
- Robust
- Werkseitig geschmiert und abgedichtet
- Schnelle Montage
- Lange Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3903,1 g
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand170 mm
Achshöhe60 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager65 mm
Außendurchmesser114 mm
Höhe114 mm
Länge205 mm
Seriesynt
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r90000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr96500 N
Breite60 mm
Zolltarifcode84832000
225,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen