SYJ 25 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SYJ 25 TF
Rubix:15769
Hersteller:27333
EAN:7316570631623


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 102,5 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : SYJ 25 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Stärken
- Robust
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37,8x140x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 792,4 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 102,5 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 34,1 mm |
| Außendurchmesser | 33,74 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 21,5 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 140 mm |
| Serie | syj |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Breite | 38 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen