SYJ 45 KF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit kegeliger Bohrung SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SYJ 45 KF
Rubix:151157
Hersteller:98240
EAN:7316570944112


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
| Achshöhe | 54 mm |
Produktdetails : SYJ 45 KF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit kegeliger Bohrung SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Die Festsetzung erfolgt mit einer Spannhülse, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist. Die Spannhülse muss separat bestellt werden.
Stärken
- Robust
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig
- Montagebereit
- Für kontinuierliche und wechselnde Drehbewegungen ausgelegt
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
- Schnelle Verriegelung an der Welle
- Kostengünstig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x190x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2125 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
| Achshöhe | 54 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 34,9 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 17 mm |
| Höhe | 107,5 mm |
| Länge | 190 mm |
| Serie | syj |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33200 N |
| Breite | 52 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen