PASE 55-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PASE55-XL
Rubix:14509
Hersteller:0009723980000
EAN:4012802821031
PASE 55-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand176 mm
Achshöhe63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PASE 55-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA


Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Stärken

PASE geliefert mit Lager GRAE-NPPB, PASEY mit GAY-NPPB, RASE mit GE-KRRB, RASEY mit GYE-KRRB und TASE mit GE-KTTB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Befestigungsabstand176 mm
Achshöhe63,5 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager60 mm
Außendurchmesser76 mm
Höhe124,5 mm
Länge222 mm
Seriepase..-xl
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46000 N
Breite35 mm
84,56 exkl. MwSt.
/ Stück
100,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen