SY 2.1/2 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SY 2.1/2 TF
Rubix:314379
Hersteller:27253
EAN:7316577061515


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 216 mm |
| Achshöhe | 76,2 mm |
Produktdetails : SY 2.1/2 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Stärken
- Aufnahme hoher Lasten aus verschiedenen Richtungen
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform
- Hoher Steifigkeitsgrad
- Schmale Bauform
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75,4x257x63,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5713 g |
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
| Befestigungsabstand | 216 mm |
| Achshöhe | 76,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 68,3 mm |
| Außendurchmesser | 82,5 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Länge | 258 mm |
| Serie | sy |
| Gewicht | 5,71 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 65 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen