Referenzen
INA:PASE15-XL
Rubix:14486
Hersteller:0008278510000
EAN:4012802793505


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
Produktdetails : PASE 15-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA
Stehlager-Gehäuseeinheiten PASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Stärken
PASE geliefert mit Lager GRAE-NPPB, PASEY mit GAY-NPPB, RASE mit GE-KRRB, RASEY mit GYE-KRRB und TASE mit GE-KTTB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 30 mm |
| Außendurchmesser | 28,4 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Länge | 125 mm |
| Serie | pase..-xl |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
| Breite | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort