SYWK 25 YTH (SKF) Y-TECH Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SYWK 25 YTH
Rubix:314501
Hersteller:443124
EAN:07316574916849


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Produktdetails : SYWK 25 YTH (SKF) Y-TECH Stehlagergehäuseeinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten bestehen aus einem Spannringlager und einem Verbundstoffgehäuse, das leicht aber robust ist und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Stärken
- Ausgelegt für konstante und wechselnde Rotation
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Leicht
- Recycelbar
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Leicht
- Recycelbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35,8x134x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 308 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 34,1 mm |
| Außendurchmesser | 33,74 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Höhe | 70,5 mm |
| Länge | 134 mm |
| Serie | sywk25 |
| Gewicht | 0,308 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen