UCP 210-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG

Stehlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:UCP210-J7
Rubix:867667
Hersteller:0808221850000
EAN:4047643247573
UCP 210-J7 (FAG) Stehlagereinheit FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand159 mm
Achshöhe57,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP 210-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG


Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2770 g
Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand159 mm
Achshöhe57,2 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager60 mm
Außendurchmesser90 mm
Bauformlange grundfläche (zwei schrauben)
Höhe114 mm
Länge206 mm
Dichtungrsr seals on both sides
Serieucp
Gewicht2,802 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37500 N
Breite51,6 mm
Zolltarifcode84832000
53,49 exkl. MwSt.
/ Stück
63,65 inkl. MwSt.