Referenzen
Ersetzte Ref.:-T-RASEY35-JIS
FAG:UCP207-J7
Rubix:867664
Hersteller:0808217660000
EAN:4047643247641


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 127 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
Produktdetails : UCP 207-J7 (FAG) Stehlagergehäuseeinheit FAG
Stehlager-Gehäuseeinheiten UCP, Graugussgehäuse, mit langem Fuß, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1648 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Befestigungsabstand | 127 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 48 mm |
| Außendurchmesser | 93 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 17 mm |
| Höhe | 93 mm |
| Länge | 167 mm |
| Serie | ucp |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort