Sonstiges Spannlager INA 209-XL-KRR, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:209-XL-KRR
Rubix:7627
Hersteller:0008400410000
EAN:4064327794987
209-XL-KRR (INA) Spannlager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 209-XL-KRR (INA) Spannlager INA


Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Werkstofflagerstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Bauforminnenring zur passung
Gewicht0,54 kg
Schmierunglebensdauergeschmiert, wartungsfrei
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,89 exkl. MwSt.
/ Stück
71,27 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an