Sonstiges Spannlager INA 207-KRR-B-AH02, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 31.8 mm | Breite: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:207-KRR-B-AH02
Rubix:7620
Hersteller:0008133380000
EAN:4064327153555


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 207-KRR-B-AH02 (INA) Einstell-Rillenkugellager INA
Starre Kugellager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 320 g |
| Innendurchmesser | 31,8 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std