R077AA25 200M ROT Halbstatisches Seil für schwer zugängliche Bereiche PARALLEL
R077AA25 Geschmeidiges und leichtes halbstatisches Seil PARALLEL 10.5 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:R077AA25
Rubix:3455947
EAN:3342540816664



Dokumente
Produktdetails : R077AA25 200M ROT Halbstatisches Seil für schwer zugängliche Bereiche PARALLEL
Das halbstatische PARALLEL 10.5 mm-Seil ist für schwer zugängliche Bereiche bestimmt. Der geringe Durchmesser bürgt für sehr gute Geschmeidigkeit und geringes Gewicht. Es weist bei Belastung eine geringe Dehnung auf, was die Effizienz zu Beginn des Aufstiegs verbessert. Die EverFlex-Technologie bürgt für hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften. In sechs Farben und vier Längen verfügbares Seil.
Eigenschaften:
• Der geringe Durchmesser bürgt für sehr gute Geschmeidigkeit und geringes Gewicht.
• Die geringe Dehnung bei Belastung des Seils ermöglicht eine bessere Effizienz zu Beginn des Aufstiegs.
• Dauerhafter Erhalt der Leistungseigenschaften:
- Konstruktion mit einem Polyamidkern und einem Polyestermantel mit Spezialgeflecht.
- EverFlex-Technologie, die dafür sorgt, dass das Seil bei allen Bedingungen (Wasser, Staub, Schlamm usw.) geschmeidig bleibt, um ein dauerhaft gutes Handling und eine optimale Funktion mit den Geräten zu gewährleisten.
• Verfügbar in sechs Farben, um das Arbeitsseil, das Sicherheitsseil und das gemeinsame Zugangsseil zu unterscheiden: weiß, gelb, schwarz, blau, rot und orange.
• Standardlängen: 50, 100, 200 und 500 m.
• Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage:
- Bestellung von Seilen in einer bestimmten Länge (bis 700 m) möglich.
- Hinzufügen von vernähten Endverbindungen an einem oder beiden Seilenden, um über ein einsatzbereites Seil zu verfügen. Die Endverbindungen sind mit einer Schutzhülle versehen, um den Karabiner in der richtigen Position zu halten und die Handhabung zu vereinfachen. Außerdem weisen sie eine höhere Bruchlast als ein Achterknoten auf.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 10,5 mm
• Material: Polyester, Nylon
• Zertifizierung(en): CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494: FZL-S-Q10.5
• Gewicht pro Meter: 75 g
• Bruchlast mit einem Achterknoten: 15 kN
• Bruchlast mit vernähter Endverbindung: 22 kN
• Fangstoß (mit Sturzfaktor 0,3): 5,2 kN
• Stürze mit Sturzfaktor 1: 10
• Konstruktion: 32-fach hohlgeflochten
• Mantelanteil: 45 %
• Statische Dehnung: 3,4 %
• Länge: 200 m
• Farbe: rot
Eigenschaften:
• Der geringe Durchmesser bürgt für sehr gute Geschmeidigkeit und geringes Gewicht.
• Die geringe Dehnung bei Belastung des Seils ermöglicht eine bessere Effizienz zu Beginn des Aufstiegs.
• Dauerhafter Erhalt der Leistungseigenschaften:
- Konstruktion mit einem Polyamidkern und einem Polyestermantel mit Spezialgeflecht.
- EverFlex-Technologie, die dafür sorgt, dass das Seil bei allen Bedingungen (Wasser, Staub, Schlamm usw.) geschmeidig bleibt, um ein dauerhaft gutes Handling und eine optimale Funktion mit den Geräten zu gewährleisten.
• Verfügbar in sechs Farben, um das Arbeitsseil, das Sicherheitsseil und das gemeinsame Zugangsseil zu unterscheiden: weiß, gelb, schwarz, blau, rot und orange.
• Standardlängen: 50, 100, 200 und 500 m.
• Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage:
- Bestellung von Seilen in einer bestimmten Länge (bis 700 m) möglich.
- Hinzufügen von vernähten Endverbindungen an einem oder beiden Seilenden, um über ein einsatzbereites Seil zu verfügen. Die Endverbindungen sind mit einer Schutzhülle versehen, um den Karabiner in der richtigen Position zu halten und die Handhabung zu vereinfachen. Außerdem weisen sie eine höhere Bruchlast als ein Achterknoten auf.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 10,5 mm
• Material: Polyester, Nylon
• Zertifizierung(en): CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494: FZL-S-Q10.5
• Gewicht pro Meter: 75 g
• Bruchlast mit einem Achterknoten: 15 kN
• Bruchlast mit vernähter Endverbindung: 22 kN
• Fangstoß (mit Sturzfaktor 0,3): 5,2 kN
• Stürze mit Sturzfaktor 1: 10
• Konstruktion: 32-fach hohlgeflochten
• Mantelanteil: 45 %
• Statische Dehnung: 3,4 %
• Länge: 200 m
• Farbe: rot
Geschmeidiges und leichtes halbstatisches Seil für schwer zugängliche Bereiche, rot, 200 m
Technische Informationen
Attribute
| Hauptmaterial | polyester |
|---|---|
| Werkstoff | polyester, nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
340,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
404,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen