PETZL VERBINDUNGSSEIL AXIS 11 60 METER Petzl Verbindungsseil AXIS 11 60 Meter
R074BA00 Halbstatisches Seil mit vernähter Endverbindung AXIS 11 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:R074BA05
Rubix:2859922
EAN:3342540816404






Dokumente
Produktdetails : PETZL VERBINDUNGSSEIL AXIS 11 60 METER Petzl Verbindungsseil AXIS 11 60 Meter
Das halbstatische AXIS 11 mm-Seil mit vernähter Endverbindung ist für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP LOCK und einem ASAP’SORBER- oder ASAP’SORBER AXESS-Falldämpfer bestimmt. Es verfügt über eine vernähte Endverbindung mit Schutzüberzug, um das Verbindungselement in der richtigen Position zu halten, so dass es den Anforderungen der europäischen Norm EN 353-2 für Schutzausrüstungen gegen Absturz entspricht. Der Standarddurchmesser gewährleistet, dass das Seil gut in der Hand liegt, um das Handling zu erleichtern. Die EverFlex-Technologie bürgt für hohe Geschmeidigkeit und dauerhaften Erhalt der Leistungseigenschaften. In sechs Längen verfügbares Seil.
Eigenschaften:
• Seil mit vernähter Endverbindung, um bei Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP LOCK und einem ASAP’SORBER- oder ASAP’SORBER AXESS-Falldämpfer die Anforderungen der Norm EN 353-2 zu erfüllen.
• Aufgrund des Standarddurchmessers liegt es gut in der Hand und erleichtert das Handling.
• Dauerhafter Erhalt der Leistungseigenschaften:
- Konstruktion mit einem Polyamidkern und einem Polyestermantel mit Spezialgeflecht.
- Dank der EverFlex-Technologie bleibt das Seil bei allen Bedingungen (Wasser, Staub, Schlamm usw.) geschmeidig, was ein dauerhaft gutes Handling und eine optimale Funktion mit den Geräten gewährleistet.
• Seil mit einer vernähten Endverbindung: Diese ist mit einer Schutzhülle versehen, um das Verbindungselement in der richtigen Position zu halten und das Handling zu erleichtern.
• Individuelle Kennzeichnung auf dem Kunststoffüberzug für die Kontrolle des Produkts während der gesamten Lebensdauer.
• Standardlängen: 10, 20, 30, 40, 50 und 60 m.
• Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage:
- Bestellung von Seilen in einer bestimmten Länge möglich.
- Hinzufügung einer vernähten Endverbindung am zweiten Seilende.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 11 mm
• Material: Polyester, Nylon
• Zertifizierung(en): CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494: FZL-S-Q11
• Gewicht pro Meter: 82 g
• Bruchlast mit vernähter Endverbindung: 22 kN
• Fangstoß (mit Sturzfaktor 0,3): 5,2 kN
• Stürze mit Sturzfaktor 1: 12
• Konstruktion: 32-fach hohlgeflochten
• Mantelanteil: 41 %
• Statische Dehnung: 3 %
• Länge: 10 m
• Farbe: weiß
Eigenschaften:
• Seil mit vernähter Endverbindung, um bei Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP LOCK und einem ASAP’SORBER- oder ASAP’SORBER AXESS-Falldämpfer die Anforderungen der Norm EN 353-2 zu erfüllen.
• Aufgrund des Standarddurchmessers liegt es gut in der Hand und erleichtert das Handling.
• Dauerhafter Erhalt der Leistungseigenschaften:
- Konstruktion mit einem Polyamidkern und einem Polyestermantel mit Spezialgeflecht.
- Dank der EverFlex-Technologie bleibt das Seil bei allen Bedingungen (Wasser, Staub, Schlamm usw.) geschmeidig, was ein dauerhaft gutes Handling und eine optimale Funktion mit den Geräten gewährleistet.
• Seil mit einer vernähten Endverbindung: Diese ist mit einer Schutzhülle versehen, um das Verbindungselement in der richtigen Position zu halten und das Handling zu erleichtern.
• Individuelle Kennzeichnung auf dem Kunststoffüberzug für die Kontrolle des Produkts während der gesamten Lebensdauer.
• Standardlängen: 10, 20, 30, 40, 50 und 60 m.
• Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage:
- Bestellung von Seilen in einer bestimmten Länge möglich.
- Hinzufügung einer vernähten Endverbindung am zweiten Seilende.
Spezifikationen:
• Durchmesser: 11 mm
• Material: Polyester, Nylon
• Zertifizierung(en): CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494: FZL-S-Q11
• Gewicht pro Meter: 82 g
• Bruchlast mit vernähter Endverbindung: 22 kN
• Fangstoß (mit Sturzfaktor 0,3): 5,2 kN
• Stürze mit Sturzfaktor 1: 12
• Konstruktion: 32-fach hohlgeflochten
• Mantelanteil: 41 %
• Statische Dehnung: 3 %
• Länge: 10 m
• Farbe: weiß
Halbstatisches Seil mit vernähter Endverbindung für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP LOCK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 m |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyester |
| Werkstoff | polyester, nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage